カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- Merck(メルクミリポア)(4)
- ホーリック(4)
- フジクラ DDK(1)
- audison(1)
- YELLOTOOLS(1)
「cm10-ap」の検索結果
特価

ケイフレ用ホールドコネクタ
三桂製作所¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から11日以内出荷ケイフレックスを第一電子工業(株)製コネクタに接続するためのコネクタです。表中の※1はKMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KMEC,KPBF,KUU,KCSを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。バックシェルを外してご使用下さい。補強カバー(CM10-SP-CV)に対応しています。取付方法はサンフレキROBOの113頁をご参照下さい。第一電子工業(株)製コネクタCM10-AP/CMV1-AP(アングル)を接続の場合バックシェルを外せば接続可能です。但し、ストレート接続となります。アングルでの接続の場合はお問い合せ下さい。L16.5温度範囲(℃)-20~90接続ねじ【ΦS1】15.9、【呼び】M16×1表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
サンフレキROBO用コネクタ
三桂製作所¥2,298~税込¥2,528~1個11日以内出荷サンフレキROBOを第一電子工業(株)製コネクタに接続するためのコネクタです。表中の※は第一電子工業(株)製コネクタCM10-SP/CMV1-SP(バックシェルを外して使用して下さい。)です。補強カバー(CM10-SP-CV)に対応しています。サンフレキROBO#16とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。第一電子工業(株)製コネクタ CM10-AP/CMV1-AP(アングル)を接続の場合バックシェルを外せば接続可能です。但し、ストレート接続となります。アングルでの接続の場合はお問い合せ下さい。L16.5L263温度範囲(℃)-20~90接続ねじ【ΦS1】15.9、【呼び】M16×1寸法B(Φmm)29.9難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66、亜鉛ダイカスト(ZDC2)色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67