カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(17)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
- 栄和機械工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「emgp24」の検索結果

ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型
三桂製作所¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から22日以内出荷樹脂製だから軽量・錆びません!!用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から16日以内出荷耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ケイグランド用コネクタ C2BG型
三桂製作所(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から22日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐振動
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
樹脂製マルチコネクタE2型
三桂製作所¥558~税込¥614~1個当日出荷から4日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色ライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻(30m)ほか当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
ケイグランド用コネクタ
三桂製作所¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色ライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8防水保護等級IP67
樹脂製マルチコネクタE2型黒
三桂製作所¥519~税込¥571~1個4日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色黒温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
樹脂製マルチコネクタE型
三桂製作所¥459~税込¥505~1個当日出荷から4日以内出荷ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色ライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
樹脂製マルチコネクタE型黒
三桂製作所¥429~税込¥472~1個4日以内出荷ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色黒温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
ケイグランド用90°コネクタ
三桂製作所¥489~税込¥538~1個当日出荷から23日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ色ライトグレー温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67