カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- メディアカバーマーケット(26)
- アイコ(24)
- 三共製作所(24)
- 日之出スッピル製造(8)
- 光(6)
- パール金属(6)
- TRUSCO(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ヤマニパッケージ(5)
- サンドビック(4)
- CKD(4)
- GIKEN(川口技研)(4)
- ユキワ精工(3)
- コンバム(旧:妙徳)(3)
- CAPTAIN STAG(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- イシハシ精工(2)
- 岩田製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「g323」の検索結果

ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型
三桂製作所¥839~税込¥923~1個当日出荷から22日以内出荷樹脂製だから軽量・錆びません!!用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
ケイグランド用コネクタ C2BG型
三桂製作所(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から22日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐振動
E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から16日以内出荷耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
ケイグランド用90°コネクタ
三桂製作所¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から23日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ色ライトグレー温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
ケイフレックス用コンビカップ
三桂製作所¥1,998税込¥2,1981個11日以内出荷ガラスウール入りブレード掛けケイフレックス(型式LIGB)と厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水