カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- イスカル(261)
- 三菱ふそう(12)
- Texas Instruments(11)
- MICROCHIP(4)
- onsemi(2)
- EPSON(1)
- エコリカ(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- JIT(1)
- ST MICROELECTRONICS(1)
- STMicro(1)
- MEAN WELL(1)
- マルツエレック(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「ic92」の検索結果

耐候耐寒性ケイフレックス
三桂製作所¥78,980税込¥86,8781個(6m)10日以内出荷ケイフレックスType KIC は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被覆しています。Type KIC は、日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、K2 型又は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-40~601巻長さ(m)6配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐寒、耐候IP等級IP67