カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- 船舶商事(6)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5)
- ネオフレックス(4)
- SMC(2)
- タカチ電機工業(2)
- 泰和電器(2)
- ミドリ安全(1)
- ユニット(1)
- 島田電機(1)
- オーム電機[配線パーツ](1)
- トヨタ(1)
- LAPP(1)
「jis f 8801」の検索結果

SUS貫通金物
三桂製作所¥7,998~税込¥8,798~1個10日以内出荷JIS F 8801(船用電線貫通金物)に準拠したステンレス(SUS 304)製のケーブルグランドです。温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP67
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイグランド用コネクタ
三桂製作所¥2,798~税込¥3,078~1個10日以内出荷「船用電線貫通金物- 箱用」に準拠した船用電線貫通金物です。グランドパッキン部に鋼製の閉止板を附属しています。L112L253寸法ΦA/ΦB:56規格JIS F 8801L36温度範囲(℃)-20~90接続ねじΦS1:47.8表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)ΦC63環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP66接続ねじ呼び径G1-1/2