カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- ABUS(5)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- climbing(クライミング)(3)
- KSフィルター(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
- MAZDA(マツダ)(26)
- SIEMENS(4)
- SMC(72)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イスカル(14)
- エスコ(4)
- サカエ(3)
- シグマ光機(4)
- トヨタ(6)
- ナンシン(3)
- ホンダ(6)
- 武蔵オイルシール工業(3)
- ブランドをもっと見る
「kd-40」の検索結果
特価

サンフレキROBO用コンビカップ
三桂製作所¥1,998税込¥2,1981個11日以内出荷サンフレキROBOをバックシェルなしMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
サンフレキ90゜コンビカップ
三桂製作所¥3,500税込¥3,8501個11日以内出荷サンフレキROBOをバックシェルなしMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油IP等級IP67