カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • 山金工業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kih16」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱性ケイフレックス 三桂製作所

    耐熱性ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥32,980税込¥36,278
    1巻(30m)
    4日以内出荷
  • 耐熱性ケイフレックス 三桂製作所

    耐熱性ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ

    三桂製作所
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    11日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#16~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー)です。
    L134L272Φd124.7温度範囲(℃)-20~90ΦA186.9接続ねじ【ΦS1】138.4、【呼び】G5表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)ΦC167適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】121寸法B(Φmm)168.7質量(g/個)3150寸法I(Φmm)122環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP66接続対象【ケイフレックス】※130
  • ケイフレックス90゜コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス90゜コネクタ

    三桂製作所
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    11日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#16~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP66
  • ケイフレックス45゜コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス45゜コネクタ

    三桂製作所
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    11日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#16~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP66