カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- PLUS(プラス)[文具](5)
- ホンダ(3)
- 佐文工業所(2)
- CKD(1)
- ノーブランド(1)
- 石崎剣山製作所(1)
- ピグ(1)
- KNITTER-SWITCH(1)
- ネオフレックス(1)
- メイワパーツ(1)
- 杣(1)
- アムズデザイン(1)
「km-403」の検索結果

サンフレキROBO用コンビカップ
三桂製作所¥1,998税込¥2,1981個11日以内出荷から22日以内出荷サンフレキROBOをバックシェル付きMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67