カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- 内外電機(5)
- 万方商事(4)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- SMC(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- 日研工作所(1)
- ボサード(1)
- ネオフレックス(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- 片桐医科工業(1)
「km25-16」の検索結果

サンフレキROBO用コンビカップ
三桂製作所¥3,298税込¥3,6281個10日以内出荷サンフレキROBO をバックシェル付きMS コネクタに接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#40 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65