カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 大阪コネクター製造(4)
- エスコ(1)
- 大阪電具(ODK)(1)
- 丸一鋼管(1)
- 八州電工(1)
- 日本シーム工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kmdc36」の検索結果
特価

ケイフレックス用水抜きカップリング
三桂製作所¥469~税込¥516~1個当日出荷から翌々日出荷ケイフレックスとケイフレックスを接続するためのストレートカップリングで、ケイフレックス内部に溜った水を丸穴でドレンする構造です。穴数1
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックス用 水抜き式カップリング
三桂製作所¥479税込¥5271個3日以内出荷水抜き式カップリング用途水抜き式カップリング仕様非防水適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIBトラスコ品番158-4221材質(本体)亜鉛合金ダイカスト質量(g)61寸法L(mm)49寸法A(mm)28.6使用周囲温度(℃)-20~90最大外径(mm)【挿入可ケーブル】10
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻(30m)ほか当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
厚鋼防水ねじなしコネクタ
三桂製作所¥519~税込¥571~1個当日出荷から3日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ温度範囲(℃)-20~90