カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • モトユキ(1)
  • 青山硝子(1)
  • まつうら工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kmkg」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用) 三桂製作所コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用)三桂製作所(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚鋼ネジで確実に接続
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ケイフレックス用 コンビネーションカップリング 厚鋼電線管接続用 三桂製作所ケイフレックス用 コンビネーションカップリング 厚鋼電線管接続用三桂製作所
349税込384
1個
当日出荷から13日以内出荷
コンビネーションカップリング
用途ケイフレックスと厚鋼電線管の接続に
樹脂ケイフレ用コンビカップ 三桂製作所樹脂ケイフレ用コンビカップ三桂製作所
469税込516
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所ケイフレックス用コンビカップ三桂製作所
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。
L121L238Φd70.1L321温度範囲(℃)-20~90ΦA92.4表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】60寸法B(Φmm)88質量(g/個)567寸法I(Φmm)60.6環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性ケイフレックスIP67接続対象【電線管/ケイフレックス】※70、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】CTG70、【電線管/厚鋼電線管/呼び】G70
SUSケイフレ用コンビカップ 三桂製作所SUSケイフレ用コンビカップ三桂製作所
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷