カテゴリ

  • 空調・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • 大阪コネクター製造(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kmkm2220」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付三桂製作所(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ用MSコンビカップ三桂製作所
829税込912
1個
当日出荷から27日以内出荷
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から11日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)三桂製作所(4件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型三桂製作所(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻(30m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
コンビネーションカップリング(ねじ付) 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじ付)三桂製作所(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼ねじでガッチリ接続
用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)三桂製作所
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
防水プリカチューブ 三桂製作所防水プリカチューブ三桂製作所(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)三桂製作所(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コンビネーションカップリング(ねじなし) 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし)三桂製作所(1件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷から6日以内出荷
ねじなし簡単施工で防水性能も実現
用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス 三桂製作所プラント(耐候/波形)用ケイフレックス三桂製作所(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き三桂製作所(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
コンビネーションカップリング(薄鋼電線管用) 三桂製作所コンビネーションカップリング(薄鋼電線管用)三桂製作所
389税込428
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ケイフレックスと鋼製電線管類を接続するための亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。
樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)三桂製作所
339税込373
1個
当日出荷から翌日出荷
樹脂製なので軽量・錆びません!!
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ種類管用平行/おねじ付適合ケイフレックス/KMS、KPF
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス三桂製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(30m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ用MSコンビカップ三桂製作所
829税込912
1個
3日以内出荷から21日以内出荷