カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- 増田滑石工業所(2)
- サンキョウ・トレーディング(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 岡野製作所(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- ムロオカ産業(1)
「kms-c」の検索結果
特価

ケイフレックス用水抜きカップ
三桂製作所¥18,980~税込¥20,878~1個10日以内出荷ケイフレックスとケイフレックスを接続するためのストレートカップリングで、ケイフレックス内部に溜った水を丸穴でドレンする構造です。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KMEC、KPBF(#10 除く)、KMB、KIB を表しています。ケイフレックスとカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。真鍮品はRoHS に対応していません。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)寸法d(Φmm)Φ20(1ヶ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水