カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • TRUSCO(1)
  • まつうら工業(1)
  • オーツカ光学(1)
  • カネテック(1)
  • コクヨ(1)
  • マサル工業(1)
  • 四国化成(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kms12」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所
    ブラック
    グレー

    ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型

    三桂製作所(5件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
    用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
  • 汎用品ケイフレックス 三桂製作所

    汎用品ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥449税込¥494
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 耐圧防爆パッキン式コネクタ 三桂製作所

    耐圧防爆パッキン式コネクタ

    三桂製作所
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ケイフレックスを防爆機器類に接続するためのコネクタです。ケイフレックスは、ビニル被覆ケイフレックスをご使用下さい。特に、Type KIH/KPFを推奨します。ケイフレックスを化学プラント等の爆発の危険のある場所に施設する場合にご使用下さい。セパレート形(KXUBG/K2XUBG)は、本体とスリーブが分割されていますので施工及びメンテナンスが簡単です。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS,KMV,KPF,KIH,KIC,KIV,KMEC,KPBF,KMB,KIB を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#12~54 は1000N(JIS のヘビー)です。K2XBG/K2XUBG は波形ケイフレックス(KMS,KMV,KMEC)が使用できます。KXBG/KXUBG のラベル色調は赤色、K2XBG/K2XUBG のラベル色調は黒色です。
    規格耐圧防爆d2G4温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
関連キーワード
fds12特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fds12