カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- BIGM(丸山製作所)(112)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ミヤマ電器(3)
- 北陽電機(2)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- 佐文工業所(1)
- KSフィルター(1)
- XP POWER(1)
- EIZO(1)
- 長輝ライトテック(1)
「ms-500c」の検索結果

ケイフレ90MSコンビカップ
三桂製作所¥2,198~税込¥2,418~1個11日以内出荷ケイフレックスをバックシェルなしMSコネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。複数本のケーブルをグランドするカップリングもご用意できます。お問合せ下さい。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ケイフレ用MSコンビカップ
三桂製作所¥1,598~税込¥1,758~1個11日以内出荷ケイフレックスをバックシェルなしMSコネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。複数本のケーブルをグランドするカップリングもご用意できます。お問合せ下さい。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67