カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- BIGM(丸山製作所)(28)
- KTC(3)
- nepros(1)
- SEAGATE(シーゲイト)(1)
- 未来工業(1)
- 清水製作所[継手](1)
「ms2-7/16」の検索結果
特価

MSコネクタ用延長ハブ
三桂製作所¥309税込¥3401個4日以内出荷から11日以内出荷ケイフレックス、サンフレキROBO、ケイグランド用のMS コネクタ(バックシェル付き)用カップリングの通線長さを延長するための金属製の延長アダプタです。※印真鍮製の製品はRoHS 対応しておりません。通線部が長くなるために、MS コネクタへのケーブルの接続作業が容易になります。MS コネクタ接続部にはシールができるようにO リングを附属しています。(IP67)L19.5L210.5L312.8温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応(真鍮製を除く)主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)、真鍮IP等級IP67
ケイグランドコネクタ
三桂製作所¥969税込¥1,0661個11日以内出荷ケーブルを日本航空電子工業(株)製JL10-6A 単体プラグに接続するためのコネクタです。日本航空電子工業(株)製コネクタJL10-8A(アングルプラグ)には接続できません。エンドベルにE2KM を接続してご使用下さい。L116.2L239Φd20.4温度範囲(℃)-20~90ΦA42ΦC36.4適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】16~20寸法B(Φmm)40.2難燃性UL94V2質量(g/個)35環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)接続対象【MSコネクタ/シェルサイズ】22【MSコネクタ/接続ねじ】1- 7/16 -18 UNEF-2A【MSコネクタ/日本航空電子工業】JL10-6A22-22SEIP等級IP67