カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 26.4(2)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 20(2)
導体外径(Φmm)
  • 33.2(3)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(2)
ブランド
  • 三桂製作所
  • 未来工業(2)
  • エスコ(4)
  • ネグロス電工(16)
  • 古河電工(古河電気工業)(6)
  • ネオフレックス(6)
  • SKC(4)
  • タカチ電機工業(1)
  • 岩崎電気(23)
  • OSG(オーエスジー)(22)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • JEFCOM(ジェフコム)(6)
  • 因幡プロダクツ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
  • TDT(田野井)(4)
  • 日研工作所(4)
  • WAZAMONO(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf28」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所

    SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス

    三桂製作所(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    手で曲げられるフレキシブルチューブです。
    適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • ケイフレックス 三桂製作所

    ケイフレックス

    三桂製作所
    17,980税込19,778
    1個(20m)ほか
    4日以内出荷
    ケイフレックスType KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。呼び#10~#54 は可動用に設計しております。油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)又はK2 型の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候(固定配管時)、高耐屈曲IP等級IP67
  • ケイフレックス 三桂製作所

    ケイフレックス

    三桂製作所
    499税込549
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    適合規格MAS使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
pf28 コネクタ特集