カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- PROST's(7)
- NMB(ミネベア)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- PGA(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- フォードヘア化粧品(1)
- レイ・アウト(1)
- イオ(1)
「pg-47」の検索結果

樹脂製おねじ付きコネクタ
三桂製作所¥1,198税込¥1,3181個11日以内出荷から27日以内出荷ケーブルを制御盤等のノックアウトに接続するためのコネクタです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS 10物質対応主材質PA6色調黒色、ライトグレー特性耐油IP等級IP67
サンフレキ用めねじコネクタ
三桂製作所¥1,998税込¥2,1981個11日以内出荷サンフレキROBOをフード・ハウジング等に接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67