カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- BIGM(丸山製作所)(7)
- SMC(6)
- 大阪コネクター製造(3)
- CKD(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- BougeRV(1)
「pv63」の検索結果

ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コンビネーションカップリング(ねじなし)
三桂製作所(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から12日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も実現用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
コンビネーションカップリング(ねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじでガッチリ接続用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
防水プリカ用90゜コネクタ
三桂製作所¥8,698税込¥9,5681個11日以内出荷防水プリカをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。プリカチューブの接続は、ユニオン式です。鋼(SPHC)製のロックナットを附属しています。プリカチューブとコネクタの引張力は500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X16523X0温度範囲(℃)-25~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級IP66