カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
「ubg10」の検索結果

プリカ用ユニオンコネクタ
三桂製作所¥9,998~税込¥10,998~1個11日以内出荷プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。プリカチューブの接続は、ユニオン式です。鋼(SPHC)製のロックナットを附属しています。プリカチューブとコネクタの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。JIS C 8461-1による分類コード:X342X13023X0L247温度範囲(℃)-25~90ΦA135.9表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)寸法B(Φmm)129.6環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水接続対象【プリカチューブ】PZ 101