カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 外山電気(2)
- 大阪コネクター製造(2)
- エスコ(1)
- ネグロス電工(1)
- 未来工業(1)
- 細田電器産業(1)
- 日新工業所(1)
- ネオフレックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「wbg24-25」の検索結果
特価

ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ブッシング(絶縁型)
三桂製作所(1件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から翌々日出荷樹脂製だから軽量。錆びません。用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から翌々日出荷薄鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)