カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ライン精機(1)
- 丸一鋼管(1)
- 八州電工(1)
- 大阪コネクター製造(2)
- 大阪電具(ODK)(1)
- 未来工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「wki36」の検索結果

コンビネーションカップリング(ねじなし)
三桂製作所(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から12日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も実現用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から3日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷ねじなし簡単施工用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
コンビネーションカップリング(ねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじでガッチリ接続用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷から3日以内出荷スッキリ外観・簡単施工用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻(30m)ほか当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から3日以内出荷薄鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)