カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- ワルター(33)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5)
- コヅチ(3)
- ケナメタル(2)
- ミナミサワ(2)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
- ニチバン(1)
- バクマ工業(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 四国化成(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- ワイドミュラー(1)
- とみ(1)
- ジャストコーポレーション(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- BTB(1)
- ブランドをもっと見る
「wkk」の検索結果

ケイフレックス用コンビカップ
三桂製作所¥43,980税込¥48,3781個11日以内出荷ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV, を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。グリップ式(型式GWKK)のものも用意しております。商品分類名「グリップロック」346 頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#16~54 は1000N (JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。温度範囲(℃)-40~105表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】121質量(g/個)3080環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性ケイフレックスIP66接続対象【電線管/ケイフレックス】※130、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】G5【電線管/厚鋼電線管/呼び】SGP125A