絞り込み
ブランド
- TANAKA(田中インポートグループ)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,719)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,287)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
TANAKA(田中インポートグループ)
TANAKA(田中インポートグループ)のページです。TANAKA(田中インポートグループ)は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

スーパーオイルスキマー
TANAKA(田中インポートグループ)¥419,800税込¥461,7801台4日以内出荷独自のオイルフェンスでオイルの回収効率を改善し泡立ちも減少させます。浮上油の高速回収ができます。エアー駆動式の為、安全で電源が不要です。一次フィルター及びオイルフェンスは簡単に清掃でき、消耗品の交換がありません。用途NC旋盤・マシニングセンタのクーラントタンクの浮上油回収に。トラスコ品番557-5181径(Φmm)吸込:10、排水・排油:13.5容量(L)フィルター:1.88最大流量(L/min)48タンク容量(L)15最高使用圧力(MPa)0.5空気圧力(MPa)0.5本体寸法(mm)奥行450本体寸法(mm)高さ700本体寸法(mm)幅263
ドリル研磨機
TANAKA(田中インポートグループ)¥169,800~税込¥186,780~1台当日出荷から4日以内出荷素早く簡単に高精度なドリルの再研磨ができます。ストレート・テーパーシャンク等の各種ドリルの研磨が可能です。セット後2工程でX型シンニング研磨ができます。用途NC旋盤・マシニングセンタ・ボール盤等の各種工作機械、ハンドドリルを使用されるユーザー様に。材質金属製コレット、CBN砥石電源(V)100電源コード(m)1.5