カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • PROTERIAL(プロテリアル)
  • モノタロウ(2)
  • 日本モレックス(molex)(69)
  • オーナンバ(10)
  • ノーブランド(6)
  • 協和ハーモネット(5)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • ミリオン(共和)(2)
  • アズワン(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • 三ツ星(1)
  • 品川電線(1)
  • 阪神電線(1)
  • 東日京三電線(1)
  • AMPHENOL(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • RS PRO(1)
  • 三沢電線(1)
  • 平河ヒューテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg16 ul1015」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
34,980税込38,478特価
1巻(305m)
当日出荷から5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81定格温度(℃)105耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
非鉛耐熱PVCワイヤ より線 600V PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤ より線 600VPROTERIAL(プロテリアル)
29,980税込32,978
1巻(305m)
5日以内出荷
種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81概算質量(kg/km)20.7導体構成(本/mm)54/0.18導体外径(Φmm)1.53絶縁体外径(mm)3.15±0.12定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])16最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15