カテゴリ
- 電気材料(34)
絞り込み
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)
- KITO(キトー)(1,289)
- KYOCERA AVX(39)
- Merck(メルクミリポア)(45)
- MICROCHIP(40)
- New-Era(ニューエラー)(83)
- ParkerTAIYO(110)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(234)
- RS PRO(105)
- SAMTEC(52)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(34)
- SMC(164)
- StarTech.com(38)
- TRACO POWER(38)
- サカエ(61)
- サンワサプライ(32)
- タカチ電機工業(62)
- ホンダ(1,152)
- メディアカバーマーケット(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーン購入法適合(21)
「er 10 28」の検索結果

非鉛照射架橋難燃PEワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥22,980税込¥25,2781巻(610m)当日出荷から5日以内出荷1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。用途電子機器の内部配線。コイルの口出線。定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50定格温度(℃)125耐電圧(V/min)AC2000
300Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)¥7,798税込¥8,5781巻(10m)5日以内出荷から12日以内出荷1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛耐熱PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681巻(610m)4日以内出荷から5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
細径MAケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)¥8,998~税込¥9,898~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷1.標準MAケーブルに対して細径化、軽量化が可能です。 2.I.D.C.コネクタへのバラ線および融着による一括圧接が可能です。用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用(クラス2回路用)。センロト、RS-232C対応。RoHS指令(10物質対応)対応
MAケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)¥5,498~税込¥6,048~1巻(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷1.I.D.C.コネクタのバラ線および融着による一括圧接接続が可能です。用途コンピューター、周辺機器などの電子機器の内部配線および機器接続用。セントロ、RS232C対応RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛照射架橋PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥1,898~税込¥2,088~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、電気用品安全法:F 3.照射架橋されており、熱的に安定してます。用途小型電子機器の内部配線。RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛照射架橋発泡PE横巻シールド線
PROTERIAL(プロテリアル)¥4,398~税込¥4,838~1本(10m)ほか5日以内出荷から8日以内出荷1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。用途オーディオ、ビデオ機器の内部配線。特に絶縁線芯を露出する場合に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
フラットエース・スダレタイプ UL758
PROTERIAL(プロテリアル)¥8,698~税込¥9,568~1巻(61m)5日以内出荷から9日以内出荷1.融着部において、絶縁体のはく離無しにI.D.C.コネクタによる一括圧接ができます。 2.10色のカラー識別がされてるため、非融着部での端末処理、接続、分岐などが容易にできます。 3.非融着部を用いることにより丸めることもできるため、自由に配線方向を変えることができ、 配線場所への順応性があります。用途コンピューター、計測制御機器、事務機、通信機器、娯楽機器、その他の電気機器内部配線材質TA:すずめっき軟銅線、TASC:ハイラップ導体規格UL 758定格電圧(V)150寸法L1(mm)約140寸法L2(mm)約40色(絶縁体)TA:A、TASC:B導体構成(本/mm)7/0.127定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)224耐電圧(V/min)AC1500導体サイズ(AWG[mm2])28最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥15,980~税込¥17,578~1巻(610m)5日以内出荷から8日以内出荷1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。用途電子機器の内部配線。プリンタ、小型熱器具の内部配線。定格電圧(V)150絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50定格温度(℃)125RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
非鉛半硬質PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881巻(610m)5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.機械的強度に優れてます。 3.仕上がり外径が細く、配線スペースを取りません。 4.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.25定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
ハロゲンフリー難燃IR-POワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥24,980税込¥27,4781巻(610m)5日以内出荷から7日以内出荷1.ハロゲン化合物を含まず、RoHS規制対応の難燃IR-PO絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.仕上り外径が細く、配線スペースを取りません。 3.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.25概算質量(kg/km)1.6導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)0.88定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)223耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])28最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
フラットエース・スダレタイプ
PROTERIAL(プロテリアル)¥8,998~税込¥9,898~1巻(61m)5日以内出荷1.融着部において、絶縁体のはく離無しにI.D.C.コネクタによる一括圧接ができます。 2.非融着部を用いる事により丸めることもできるため、自由に配線方向を変えることができ、 配線場所への順応性があります。用途コンピューター、計測制御機器、事務機、通信機器、娯楽機器、その他の電気機器内部配線材質TA:すずめっき軟銅線規格UL 758定格電圧(V)150寸法L1(mm)約100寸法L2(mm)約30色(絶縁体)赤,灰,灰,灰,緑,以下 灰,灰,灰,灰,緑の繰り返し導体構成(本/mm)7/0.127定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)224耐電圧(V/min)AC1500導体サイズ(AWG[mm2])28最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
600V電気機器用ビニル絶縁電線
PROTERIAL(プロテリアル)¥53,980税込¥59,3781巻(300m)5日以内出荷から14日以内出荷IVに比べ可とう性に富んでいます。用途600V電気機器用ビニル絶縁電線定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
タフトロ E 形 本体 100A 80m
PROTERIAL(プロテリアル)¥169,800税込¥186,7801本46日以内出荷材質銅条(硬質PVC)質量(kg)28長さ(m)80定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 100A 100m
PROTERIAL(プロテリアル)¥199,800税込¥219,7801本46日以内出荷材質銅条(硬質PVC)質量(kg)35長さ(m)100定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 100A 60m
PROTERIAL(プロテリアル)¥119,800税込¥131,7801本46日以内出荷材質銅条(硬質PVC)質量(kg)21長さ(m)60定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 100A 30m
PROTERIAL(プロテリアル)¥54,980税込¥60,4781本46日以内出荷材質銅条(硬質PVC)質量(kg)10.5長さ(m)30定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 100A 45m
PROTERIAL(プロテリアル)¥87,980税込¥96,7781本46日以内出荷材質銅条(硬質PVC)質量(kg)15.8長さ(m)45定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 100A 15m
PROTERIAL(プロテリアル)¥29,980税込¥32,9781本46日以内出荷材質銅条(硬質PVC)質量(kg)5.3長さ(m)15定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 60A 100m
PROTERIAL(プロテリアル)¥159,800税込¥175,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)35長さ(m)100定格電流(A)60質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネートグリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 60A 80m
PROTERIAL(プロテリアル)¥109,800税込¥120,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)28長さ(m)80定格電流(A)60質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネートグリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 100A 50m
PROTERIAL(プロテリアル)¥259,800税込¥285,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)65長さ(m)50極数3定格電圧(V)600定格電流(A)100周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)28材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 100A 30m
PROTERIAL(プロテリアル)¥159,800税込¥175,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)39長さ(m)30極数3定格電圧(V)600定格電流(A)100周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)28材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 100A 40m
PROTERIAL(プロテリアル)¥199,800税込¥219,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)52長さ(m)40極数3定格電圧(V)600定格電流(A)100周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)28材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 100A 60m
PROTERIAL(プロテリアル)¥299,800税込¥329,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)78長さ(m)60極数3定格電圧(V)600定格電流(A)100周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)28材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 30A 60m
PROTERIAL(プロテリアル)¥76,980税込¥84,6781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)21長さ(m)60定格電流(A)30質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ銅条グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 30A 15m
PROTERIAL(プロテリアル)¥19,980税込¥21,9781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)5.3長さ(m)15定格電流(A)30質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ銅条グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 30A 45m
PROTERIAL(プロテリアル)¥54,980税込¥60,4781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)15.8長さ(m)45定格電流(A)30質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ銅条グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 30A 30m
PROTERIAL(プロテリアル)¥39,980税込¥43,9781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)10.5長さ(m)30定格電流(A)30質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ銅条グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 60A 60m
PROTERIAL(プロテリアル)¥86,980税込¥95,6781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)21長さ(m)60定格電流(A)60質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネートグリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 60A 15m
PROTERIAL(プロテリアル)¥21,980税込¥24,1781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)5.3長さ(m)15定格電流(A)60質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネートグリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 60A 30m
PROTERIAL(プロテリアル)¥43,980税込¥48,3781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)10.5長さ(m)30定格電流(A)60質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネートグリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 60A 45m
PROTERIAL(プロテリアル)¥65,980税込¥72,5781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)15.8長さ(m)45定格電流(A)60質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネートグリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 4P 60A 20m
PROTERIAL(プロテリアル)¥98,980税込¥108,8781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(g)28長さ(m)20極数4定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合