カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)
- ノーブランド(6)
- 沖電線(4)
- omron(オムロン)(3)
- Aratas(旧:omron)(2)
- ニコテック(1)
- IKA(1)
- 協和ハーモネット(1)
- RS PRO(1)
- 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「flex-s4」の検索結果
特価

フラットエース・スダレタイプ
PROTERIAL(プロテリアル)¥8,698~税込¥9,568~1巻(61m)5日以内出荷から9日以内出荷1.融着部において、絶縁体のはく離無しにI.D.C.コネクタによる一括圧接ができます。 2.10色のカラー識別がされてるため、非融着部での端末処理、接続、分岐などが容易にできます。 3.非融着部を用いることにより丸めることもできるため、自由に配線方向を変えることができ、 配線場所への順応性があります。用途コンピューター、計測制御機器、事務機、通信機器、娯楽機器、その他の電気機器内部配線材質TA:すずめっき軟銅線、TASC:ハイラップ導体規格UL 758定格電圧(V)150寸法L1(mm)約140寸法L2(mm)約40色(絶縁体)TA:A、TASC:B導体構成(本/mm)7/0.127定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)224耐電圧(V/min)AC1500導体サイズ(AWG[mm2])28最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
フラットエース・スダレタイプ
PROTERIAL(プロテリアル)¥8,998~税込¥9,898~1巻(61m)5日以内出荷1.融着部において、絶縁体のはく離無しにI.D.C.コネクタによる一括圧接ができます。 2.非融着部を用いる事により丸めることもできるため、自由に配線方向を変えることができ、 配線場所への順応性があります。用途コンピューター、計測制御機器、事務機、通信機器、娯楽機器、その他の電気機器内部配線材質TA:すずめっき軟銅線規格UL 758定格電圧(V)150寸法L1(mm)約100寸法L2(mm)約30色(絶縁体)赤,灰,灰,灰,緑,以下 灰,灰,灰,灰,緑の繰り返し導体構成(本/mm)7/0.127定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)224耐電圧(V/min)AC1500導体サイズ(AWG[mm2])28最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100