カテゴリ
- 電気材料(1)
- KIV(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(5)
- 三ツ星(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- KHD(2)
- オーナンバ(1)
- 田中電線(1)
- タツタ電線(1)
- SIGNET(シグネット)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- ユーボン(2)
- アメリカン電機(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- イチネンTASCO(1)
- JAPPY(1)
- 品川電線(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「iv2sq」の検索結果
特価

600V電気機器用ビニル絶縁電線
PROTERIAL(プロテリアル)¥53,980税込¥59,3781巻(300m)5日以内出荷から14日以内出荷IVに比べ可とう性に富んでいます。用途600V電気機器用ビニル絶縁電線定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV