カテゴリ
- 電気材料(1)
- KIV(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(1)
導体外径(Φmm)
- 1.5(1)
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)
- KHD(6)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 三ツ星(1)
- オーナンバ(3)
- ユーボン(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- JAPPY(1)
- 品川電線(2)
- タツタ電線(1)
- T.SIN(テイシン電機)(8)
- マリンテック(8)
- ホーザン(2)
- 三沢電線(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- 田中電線(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- アドウィン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kiv1.25」の検索結果
特価

600V電気機器用ビニル絶縁電線
PROTERIAL(プロテリアル)¥42,980税込¥47,2781巻(300m)5日以内出荷から14日以内出荷IVに比べ可とう性に富んでいます。用途600V電気機器用ビニル絶縁電線定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV