カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)
- JAPPY(1)
- KHD(6)
- オーナンバ(3)
- タツタ電線(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- ユーボン(1)
- 三ツ星(1)
- 三沢電線(2)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- 品川電線(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 田中電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kiv1/25」の検索結果
特価

600V電気機器用ビニル絶縁電線
PROTERIAL(プロテリアル)¥42,980税込¥47,2781巻(300m)5日以内出荷から14日以内出荷IVに比べ可とう性に富んでいます。用途600V電気機器用ビニル絶縁電線定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV