カテゴリ
- 電気材料(1)
- KIV(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)
- 三ツ星(1)
- KHD(7)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- オーナンバ(1)
- ユーボン(2)
- 品川電線(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 田中電線(1)
- マリンテック(29)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(19)
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- IDEC(和泉電気)(4)
- 日動工業(4)
- 三桂製作所(4)
- タツタ電線(3)
- 古河電工メタルケーブル(3)
- ホーザン(2)
- 音羽電機工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kiv2」の検索結果

600V電気機器用ビニル絶縁電線
PROTERIAL(プロテリアル)¥53,980税込¥59,3781巻(300m)5日以内出荷から14日以内出荷IVに比べ可とう性に富んでいます。用途600V電気機器用ビニル絶縁電線定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV