カテゴリ
- 電気材料(1)
- KIV(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
導体外径(Φmm)
- 3.1(1)
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)
- 三ツ星(2)
- KHD(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- オーナンバ(3)
- 品川電線(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- ユーボン(1)
- タツタ電線(4)
- JAPPY(1)
- マリンテック(12)
- 日動工業(1)
- カメダデンキ(1)
- 音羽電機工業(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kiv5.5」の検索結果

600V電気機器用ビニル絶縁電線
PROTERIAL(プロテリアル)¥129,800税込¥142,7801巻(300m)5日以内出荷から14日以内出荷IVに比べ可とう性に富んでいます。用途600V電気機器用ビニル絶縁電線定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV