カテゴリ
- 電気材料(24)
絞り込み
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)
- SMC(377)
- ニッセイ(16)
- KITZ(キッツ)(2)
- 三菱電機(2)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(2)
- KSフィルター(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- セイニチ(生産日本社)(1)
- SONY(ソニー)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ユタカメイク(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 佐文工業所(1)
- ニッサン(1)
- brembo(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(24)
「lz-15」の検索結果

タフトロ M 形 本体 3P 150A 50m
PROTERIAL(プロテリアル)¥329,800税込¥362,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC質量(kg)88長さ(m)50極数3定格電圧(V)600定格電流(A)150周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)40材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 150A 30m
PROTERIAL(プロテリアル)¥199,800税込¥219,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC質量(kg)53長さ(m)30極数3定格電圧(V)600定格電流(A)150周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)40材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 4P 150A 30m
PROTERIAL(プロテリアル)¥259,800税込¥285,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC質量(g)62長さ(m)30極数4定格電流(A)150周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)40材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 4P 150A 50m
PROTERIAL(プロテリアル)¥399,800税込¥439,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC質量(g)103長さ(m)50極数4定格電流(A)150周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)40材質(導体)銅条グリーン購入法適合
絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィード付 3P 100・200A
PROTERIAL(プロテリアル)¥21,980税込¥24,1781個61日以内出荷質量(kg)2.52定格電流(A)150・200グリーン購入法適合
絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィード付 4P 100・200A
PROTERIAL(プロテリアル)¥31,980税込¥35,1781個61日以内出荷質量(kg)2.75定格電流(A)150・200グリーン購入法適合
絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィードなし 3P 150・200A
PROTERIAL(プロテリアル)¥14,980税込¥16,4781個61日以内出荷質量(kg)2.1定格電流(A)150・200グリーン購入法適合
絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィードなし 4P 150・200A
PROTERIAL(プロテリアル)¥24,980税込¥27,4781個61日以内出荷質量(kg)2.2定格電流(A)150・200グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 100A 15m
PROTERIAL(プロテリアル)¥29,980税込¥32,9781本46日以内出荷材質銅条(硬質PVC)質量(kg)5.3長さ(m)15定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 30A 15m
PROTERIAL(プロテリアル)¥19,980税込¥21,9781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)5.3長さ(m)15定格電流(A)30質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ銅条グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 60A 15m
PROTERIAL(プロテリアル)¥21,980税込¥24,1781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)5.3長さ(m)15定格電流(A)60質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネートグリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 4P 60A 15m
PROTERIAL(プロテリアル)¥74,980税込¥82,4781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(g)21長さ(m)15極数4定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 5P 60A 15m
PROTERIAL(プロテリアル)¥87,980税込¥96,7781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)24長さ(m)15極数5定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 60A 15m
PROTERIAL(プロテリアル)¥59,980税込¥65,9781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)18長さ(m)15極数3定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 4P 30A シングル 150A・203A 標準用
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。質量(kg)1.1定格(A)30(シングル)グリーン購入法適合
絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 4P 60A シングル 150A・204A 標準用
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。質量(kg)1.3定格(A)60(シングル)グリーン購入法適合
絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 3P 30A シングル 150A・200A 標準用
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。質量(kg)0.95定格(A)30(シングル)グリーン購入法適合
絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 3P 60A シングル 150A・201A 標準用
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。質量(kg)1.1定格(A)60(シングル)グリーン購入法適合
絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 4P 100A シングル 150A・205A 標準用
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。質量(kg)1.5定格(A)100(シングル)グリーン購入法適合
絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 3P 100A シングル 150A・202A 標準用
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。質量(kg)1.23定格(A)100(シングル)グリーン購入法適合
絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアコレクタ 3P 30A タンデム 150A・200A本体用
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中質量(kg)0.7定格(A)30(タンデム)グリーン購入法適合
絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアコレクタ 4P 30A タンデム 150A・200A本体用
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中質量(kg)1.2定格(A)30(タンデム)グリーン購入法適合
絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアコレクタ 3P 60A タンデム 150A・200A本体用
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中質量(kg)0.98定格(A)60(タンデム)グリーン購入法適合
絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアコレクタ 4P 60A タンデム 150A・200A本体用
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中質量(kg)1.3定格(A)60(タンデム)グリーン購入法適合