カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • PROTERIAL(プロテリアル)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
  • 三ツ星(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • フジクラ(2)
  • 日立金属(旧日立電線)(1)
  • 古河電工パワーシステムズ(1)
  • 篠原電機(1)
  • タツタ電線(1)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
  • SFCC(旧:昭和電線)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mlfc 5.5sq」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)です。
    用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。)定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロンレックス電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    フロンレックス電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性です。
    用途モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。定格電圧(V)600色(絶縁体)黒定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロンレックス電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    フロンレックス電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1巻(305m)ほか
    5日以内出荷
    1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性(UL:VW-1)です。
    用途電子機器の内部配線。モータの口出線。定格電圧(V)600色(絶縁体)黒定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)305
関連キーワード
5.5sq 端子特集