カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- イマオコーポレーション(2)
- 篠原電機(2)
- フジクラ(2)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- 古河電工パワーシステムズ(1)
- ホンダ(1)
- 三ツ星(1)
- タツタ電線(1)
- カメダデンキ(1)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「mlfc 8」の検索結果

エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線
PROTERIAL(プロテリアル)¥8,998~税込¥9,898~1本(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)です。用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。)定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
フロンレックス電線
PROTERIAL(プロテリアル)¥1,498~税込¥1,648~1本(10m)ほか当日出荷から13日以内出荷1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性です。用途モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。定格電圧(V)600色(絶縁体)黒定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
フロンレックス電線
PROTERIAL(プロテリアル)¥74,980~税込¥82,478~1巻(305m)ほか5日以内出荷1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性(UL:VW-1)です。用途電子機器の内部配線。モータの口出線。定格電圧(V)600色(絶縁体)黒定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)305