カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • PROTERIAL(プロテリアル)
  • CKD(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • brembo(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • ラスタバナナ(6)
  • SMC(4)
  • 富士電機(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • 沖データ(OKI)(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • 北川鉄工所(2)
  • 千代田通商(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • Vesrah(2)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(2)
  • BRAKING(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • サンハヤト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-3f」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋難燃PEワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
22,980税込25,278特価
1巻(610m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途電子機器の内部配線。コイルの口出線。定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50定格温度(℃)125耐電圧(V/min)AC2000
非鉛照射架橋発泡PE横巻シールド線 PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋発泡PE横巻シールド線PROTERIAL(プロテリアル)
3,998税込4,398
1本(10m)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途オーディオ、ビデオ機器の内部配線。特に絶縁線芯を露出する場合に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋難燃PEワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
15,980税込17,578
1巻(610m)
5日以内出荷から8日以内出荷
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途電子機器の内部配線。プリンタ、小型熱器具の内部配線。定格電圧(V)150定格温度(℃)125RoHS指令(10物質対応)対応絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50耐電圧(V/min)AC1500
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋難燃PEワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
74,980税込82,478
1巻(610m)
5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途電子機器の内部配線。モータの口出線。定格電圧(V)300許容電流(A)(at 40℃)13.9仕上外径(mm)1.76標準長さ(m)610概算質量(kg/km)7.4導体構成(本/mm)26/0.16導体外径(Φmm)0.94定格温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.3耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])20最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
電線/ケーブルカテゴリ