カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)
- PGA(25)
- エムディーエス(9)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- マルアイ(5)
- SANTINI(5)
- 旭精工(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- エレコム(3)
- 山本光学(3)
- アズワン(2)
- コーコス信岡(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ナカバヤシ(2)
- アルファ・エレクトロニクス(2)
- コクヨ(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- TRUSCO(1)
- サンプラテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ucip」の検索結果

非鉛照射架橋PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥19,980~税込¥21,978~1巻(300m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷1.RoHS規制対応品のPVC絶縁を使用した環境配慮型電線です。 2.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定してます。 3.仕上がり外径が補足、配線スペースをとりません。 4.機械的強度が強く、難燃性に優れています。用途電子、電気機器の内部配線。特に小型電子機器の内部配線。種別より線種類より線定格電圧(V)150材質(絶縁体)PVC(非鉛)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
非鉛照射架橋PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1巻(610m)ほか5日以内出荷から79日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃 3.照射架橋されており、熱的に安定しています。 4.機械的強度に優れています。 5.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。用途電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具線、エアコンディショナー配線など。種類より線定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC(非鉛)絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
非鉛照射架橋PVC二重被覆ワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥57,980~税込¥63,778~1巻(305m)ほか5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F 3.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。 4.照射架橋されており、熱的に安定しています。 5.耐摩耗性、機械的強度に優れています。用途電気、電子機器の内部配線。特にシャープエッジ回り、一次回路。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.48シース標準厚さ(mm)0.48絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)15定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC4000
非鉛照射架橋PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥26,980~税込¥29,678~1巻(610m)5日以内出荷から7日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、電気用品安全法:F 3.照射架橋されており、熱的に安定してます。用途小型電子機器の内部配線。RoHS指令(10物質対応)対応