カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- IDEC(和泉電気)(2)
- KHD(1)
- アズワン(1)
- オーナンバ(1)
- サンコー電商(1)
- フジクラ(1)
- ミリオン(共和)(2)
- 三沢電線(1)
- 共和(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 品川電線(1)
- 平河ヒューテック(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- 阪神電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ul1007 awg16」の検索結果

非鉛耐熱PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781巻(610m)4日以内出荷から5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10