カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)
- 日本モレックス(molex)(62)
- 鶴見製作所(8)
- IDEC(和泉電気)(2)
- オーナンバ(2)
- ミリオン(共和)(2)
- ノーブランド(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- KHD(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 品川電線(1)
- 阪神電線(1)
- 東日京三電線(1)
- 協和ハーモネット(1)
- RS PRO(1)
- 三沢電線(1)
- 平河ヒューテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ul1015 awg16」の検索結果
特価

非鉛耐熱PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥34,980~税込¥38,478~1巻(305m)当日出荷から5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81定格温度(℃)105耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
非鉛耐熱PVCワイヤ より線 600V
PROTERIAL(プロテリアル)¥29,980税込¥32,9781巻(305m)5日以内出荷種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81概算質量(kg/km)20.7導体構成(本/mm)54/0.18導体外径(Φmm)1.53絶縁体外径(mm)3.15±0.12定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])16最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15