カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • PROTERIAL(プロテリアル)
  • オーナンバ(2)
  • ミリオン(共和)(2)
  • 阪神電線(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • 品川電線(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • 三沢電線(1)
  • 平河ヒューテック(1)
  • 共和(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1015#14」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛耐熱PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1巻(305m)
    当日出荷から5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81定格温度(℃)105耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
電線/ケーブルカテゴリ
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
"ul1015#14" PROTERIAL(プロテリアル) 【通販モノタロウ】