カテゴリ
- 電気材料(2)
- FA用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
導体外径(Φmm)
- 0.61(1)
- 0.76(1)
- 0.94(1)
- 1.21(1)
- 1.53(2)
- 1.92(1)
- 2.42(1)
- 3.07(1)
- 10(1)
- 12(1)
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)
- モノタロウ(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 三沢電線(1)
- ミリオン(共和)(3)
- TRUSCO(1)
- 日本モレックス(molex)(173)
- 平河ヒューテック(1)
- 鶴見製作所(46)
- NEC(15)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- RS PRO(4)
- UNION(ユニオン)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- オーナンバ(2)
- 阪神電線(2)
- ALPHA(2)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
- ノーブランド(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ul1015」の検索結果
特価

非鉛耐熱PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥22,980~税込¥25,278~1巻(305m)ほか当日出荷から5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81定格温度(℃)105耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
非鉛耐熱PVCワイヤ より線 600V
PROTERIAL(プロテリアル)¥29,980税込¥32,9781巻(305m)5日以内出荷種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81概算質量(kg/km)20.7導体構成(本/mm)54/0.18導体外径(Φmm)1.53絶縁体外径(mm)3.15±0.12定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])16最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15