カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)
- モノタロウ(3)
- 日本モレックス(molex)(17)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- 協和ハーモネット(3)
- 三ツ星(2)
- ミリオン(共和)(2)
- 三沢電線(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- サンハヤト(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- フジクラ(1)
- 大電(1)
- 阪神電線(1)
- ALPHA(1)
- 東京電線工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ul1061 22」の検索結果
特価

非鉛半硬質PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1巻(610m)5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.機械的強度に優れてます。 3.仕上がり外径が細く、配線スペースを取りません。 4.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.25定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
非鉛照射架橋PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥1,898~税込¥2,088~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、電気用品安全法:F 3.照射架橋されており、熱的に安定してます。用途小型電子機器の内部配線。RoHS指令(10物質対応)対応