カテゴリ
- 電気材料(3)
- FA用ケーブル(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 22(2)
- 24(3)
- 26(2)
- 28(2)
導体外径(Φmm)
- 0.38(2)
- 0.48(2)
- 0.61(3)
- 0.76(2)
- 0.94(2)
- 1.21(2)
- 1.53(2)
- 1.92(1)
- 2.42(1)
- 3.07(1)
- 10(1)
- 12(1)
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)
- モノタロウ(3)
- 三沢電線(3)
- ミリオン(共和)(1)
- 三ツ星(2)
- 阪神電線(2)
- 協和ハーモネット(2)
- フジクラ(1)
- ALPHA(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- 日本モレックス(molex)(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 東京電線工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ul1061 awg22」の検索結果

非鉛半硬質PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1巻(610m)5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.機械的強度に優れてます。 3.仕上がり外径が細く、配線スペースを取りません。 4.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.25定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
非鉛耐熱PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1巻(610m)4日以内出荷から5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
非鉛耐熱PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥22,980~税込¥25,278~1巻(610m)ほか当日出荷から5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81定格温度(℃)105耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15