カテゴリ
- 電気材料(1)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 24(1)
- 26(1)
- 28(1)
導体外径(Φmm)
- 0.38(1)
- 0.48(1)
- 0.61(1)
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)
- 三沢電線(1)
- ミリオン(共和)(1)
- 阪神電線(1)
- サンコー電商(1)
- 日本モレックス(molex)(182)
- Aratas(旧:omron)(2)
- ALPHA(3)
- RS PRO(3)
- コーセル(1)
- Alpha Wire(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
- UNION(ユニオン)(3)
- オーナンバ(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- 東京電線工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ul1061」の検索結果
特価

非鉛半硬質PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1巻(610m)5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.機械的強度に優れてます。 3.仕上がり外径が細く、配線スペースを取りません。 4.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.25定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10