カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • PROTERIAL(プロテリアル)
  • モノタロウ(2)
  • 協和ハーモネット(6)
  • RS PRO(3)
  • 三ツ星(2)
  • 日立金属(旧日立電線)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 阪神電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1430 awg16」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非鉛照射架橋PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1巻(305m)
5日以内出荷から79日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃 3.照射架橋されており、熱的に安定しています。 4.機械的強度に優れています。 5.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
用途電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具線、エアコンディショナー配線など。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
22,980税込25,278特価
1巻(305m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81定格温度(℃)105耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1巻(610m)
4日以内出荷から5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
非鉛照射架橋PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
19,980税込21,978
1巻(300m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
1.RoHS規制対応品のPVC絶縁を使用した環境配慮型電線です。 2.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定してます。 3.仕上がり外径が補足、配線スペースをとりません。 4.機械的強度が強く、難燃性に優れています。
用途電子、電気機器の内部配線。特に小型電子機器の内部配線。定格電圧(V)150定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
awg16 ul1015 電線特集