カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- SBC
- NB(日本ベアリング)(6)
- THK(5)
- オザック精工(3)
- 東洋ケース(2)
- 大阪魂(2)
- YSK[リニアシャフト](1)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lhbb」の検索結果

リニアブッシュ 角フランジ形
SBC¥599~税込¥659~1個当日出荷から9日以内出荷リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。角フランジ形のSBKタイプはフランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジ形のSBFタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。種別角形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製形状角フランジ形シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応