カテゴリ
- 建築金物(69)
- オフィス家具(1)
絞り込み
色
その他(2)
グリーン(4)
グレー(2)
シルバー(3)
ブラウン(10)
ブラック(7)
ブロンズ(1)
ホワイト(6)
レッド(1)
ブランド
- コーワソニア
- モノタロウ(2)
- KOWA(宏和工業)(30)
- インダストリーコーワ(525)
- 興和化成(59)
- コーワ(KOWA)(67)
- PISCO(ピスコ)(12)
- SOFT99(14)
- アズワン(13)
- エコワン(57)
- コーワ(72)
- スリーライン(11)
- トップ工業(13)
- ヤマニパッケージ(31)
- 古川紙工(16)
- 幸和製作所(193)
- 生興(8)
- 興和オプトロニクス(77)
- 興和新薬ヘルスケア(30)
- 興和産業(12)
- ブランドをもっと見る
「kowa」の検索結果
特価

集合郵便受箱 AM-Bシリーズ
コーワソニア(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から5日以内出荷「横型・前入前出」タイプです。 高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。用途集合住宅用材質/仕上SUS304/No.4
集合郵便受箱 KAMシリーズ
コーワソニア¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷から5日以内出荷「横型・前入前出」タイプです。ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。 高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。用途集合住宅用材質/仕上SUS304/No.4シリーズKAMシリーズ錠前ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し



口金縦型ポスト T926シリーズ
コーワソニア¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷限られたスペースにも設置可能なスタイリッシュな縦型口金ポスト。材質(本体)SUS304/0.6t、(口金部)SUS304 1.5t(0.6t)、(扉)アルミ押出型材質量(kg)4.1タイプ前入れ/後出しシリーズT926シリーズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×390×353.5投函タイプ前入れ後出し
集合郵便受箱 SA-N
コーワソニア¥9,798~税込¥10,778~1台6日以内出荷経済性抜群、普及型集合郵便受箱用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304鍵南京錠対応型投函タイプ前入前出
戸建郵便受箱 PF704
コーワソニア¥30,980~税込¥34,078~1台6日以内出荷防滴型オールステンレスポスト「壁付用」用途前入前出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様質量(kg)3.6材質(本体)SUS304寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×390×200材質(扉)SUS304材質(フラップ)SUS304投函タイプ前入前出
戸建郵便受箱 P702
コーワソニア¥48,980~税込¥53,878~1台6日以内出荷防滴型オールステンレスポスト「2ブロックサイズ」用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様質量(kg)8材質(本体)SUS304寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×300材質(扉)SUS304材質(フラップ)SUS304投函タイプ前入後出材質(パネル)(投入側)SUS304
集合郵便受箱 KS-N
コーワソニア¥9,398~税込¥10,338~1台6日以内出荷経済性抜群、普及型集合郵便受箱用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304鍵南京錠対応型投函タイプ前入前出
戸建郵便受箱 P503H
コーワソニア¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷防滴型オールステンレス大型ポスト「3ブロックサイズ」用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様材質(本体・扉)SUS304質量(kg)10.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×300材質(フラップ)SUS304投函タイプ前入後出材質(パネル)(投入側)SUS304
集合郵便受箱 AM-B
コーワソニア¥13,980~税込¥15,378~1台6日以内出荷錠付き 普及型集合郵便受箱用途前入前出 集合郵便受箱ポスト材質(本体)SUS304シリーズAM-Bシリーズ材質(扉)SUS304投函タイプ前入前出
集合郵便受箱 PM-430/435
コーワソニア¥31,980~税込¥35,178~1台6日以内出荷静音扉と静音ダイヤル錠をダブルで採用用途前入後出 集合郵便受箱ポスト材質(本体)SUS304寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×240×403材質(扉)SUS304投函タイプ前入後出材質(パネル)SUS304
戸建郵便受箱 PF503H
コーワソニア¥63,980税込¥70,3781台6日以内出荷防滴型オールステンレス大型ポスト「3ブロックサイズ」用途前入前出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様材質(本体・扉)SUS304質量(kg)10.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×300材質(フラップ)SUS304投函タイプ前入前出
戸建郵便受箱 T900
コーワソニア¥14,980~税込¥16,478~1台6日以内出荷投入ボックスの無い投入口のみのタイプ用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×100×55投函タイプ前入後出材質(口金)SUS304
戸建郵便受箱 R905 Rタイプ
コーワソニア¥38,980~税込¥42,878~1台6日以内出荷ボックス一体型、口金ポスト905シリーズ用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様材質(本体・扉)SUS304質量(kg)5.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×275投函タイプ前入後出材質(口金)SUS304







戸建郵便受箱 Luce
コーワソニア¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷アール形状が美しい、防滴型デザインポスト。用途上入上出 戸建用デザインポスト 防滴仕様材質【本体・フタ】ZAM0.8t(外・内フタ1.2t)粉体塗装質量(kg)4.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×336×148.5材質(ブラケット)(取付)SUS304鍵可変式コンビネーションロック投函タイプ上入上出
戸建郵便受箱 info-KEEPER SWING用 スタンド
コーワソニア¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷用途SWING 専用スタンド質量(kg)7.4種類SUS304寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×1300×50



戸建郵便受箱 info-KEEPER SWING
コーワソニア¥32,980~税込¥36,278~1台6日以内出荷シンプルにこだわりました。ゼロから構成を見直したこれからのスタンダード用途上入上出 戸建用デザインポスト 大型郵便対応 防滴仕様質量(kg)5.8材質(本体)ZAM1.2t粉体塗装寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×400×135材質(取手)SUS304鍵可変式コンビネーションロック投函タイプ上入上出
戸建郵便受箱 BASARA用 スタンド
コーワソニア¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷用途日本製 BASARA専用スタンド 防滴仕様質量(kg)7.4材質(本体)ZAM 角パイプ100×50×2.3t 粉体塗装寸法(幅W×高さH)(mm)100×1250
宅ロウ 宅配ボックス3847 レール付ベースブロック L450セット
コーワソニア¥4,798税込¥5,2781台6日以内出荷宅ロウ 宅配ボックス3847 レール付ベースブロック L450セット用途日本製 戸建用宅配ボックス 宅ロウ用専用オプションセット内容六角ボルトW3/8×L50全ネジ(ステンレス)×4個/平ワッシャーW3/8(ステンレス)×4個/スブリングワッシャーW3/8(ステンレス)×4個/六角ナットW3/8(ステンレス)×4個種類レール付ベースブロック L450セット
宅配ボックス 3847 据置型
コーワソニア¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷芝生や土の上にも設置が可能。エアコンの室外機置き等に使われている、レール付ベースブロックを利用した施工ができるので、芝生や土の上にも設置ができます。アンカー施工が出来なくても本体内部スノコの下のスペースにレンガを10個入れる事ができるので、重さを利用した設置ができます。また背面の2か所の穴にワイヤー等を通し、柱状の所にくくりつけてセキュリティ効果を高める事ができます。固有のシリアル番号を捺印することができるので配達・受領の証明になります。付属品専用受領印使用方法1.配達の方が荷物を入れてレバーを下げると、自動で扉が施錠されます。2.荷物を取り出す時は、扉の鍵を開けて荷物を取り出します。 (レバーは再び上がります)質量(kg)13.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×660×343収納寸法(mm)最大可能サイズ:470×380×298、最大重量:30kg
物干 SA Seriesオプション
コーワソニア¥6,498税込¥7,1481本6日以内出荷物干 SA Series寸法(mm)(ポール)40×43×850材質(ポール)アルミ押出型材アルマイト仕上(ステンカラー)材質(扉)【ポールブラケット受(Eブラケット受)】SUS304
物干 SA-20 Series
コーワソニア¥14,980税込¥16,4781本6日以内出荷庭やテラスに最適なスタンド型物干金物です材質(本体)ADC-12アクリル焼付塗装(ステンカラー)材質(ポール)材質(ポール)ポール径(Φmm)32
集合郵便受箱 SH-R
コーワソニア¥15,980~税込¥17,578~1台6日以内出荷から31日以内出荷タテ型公団サイズ郵便受箱のリフォーム用に最適用途前入前出 集合郵便受箱ポスト材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304投函タイプ前入前出
戸建郵便受箱 PF704ES
コーワソニア¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷防滴型オールステンレスポスト「壁付用」用途前入前出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様質量(kg)3.6材質(本体)SUS304寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×390×200材質(扉)SUS304材質(フラップ)SUS304投函タイプ前入前出
戸建郵便受箱 P702ES
コーワソニア¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷防滴型オールステンレスポスト「2ブロックサイズ」用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様質量(kg)8材質(本体)SUS304寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×300材質(扉)SUS304材質(フラップ)SUS304投函タイプ前入後出材質(パネル)(投入側)SUS304
戸建郵便受箱 PA905 パネルタイプ
コーワソニア¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷ボックス一体型、口金ポスト905シリーズ用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様質量(kg)5.9材質(本体)SUS304寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×267材質(扉)SUS304投函タイプ前入後出
戸建郵便受箱スタンド S-02 Luce用 スタンド
コーワソニア¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷用途Luce用スタンド質量(kg)5.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×1440×90厚さt(mm)(ZAM丸パイプ)2.3パイプ径(Φmm)(ZAM丸パイプ)34材質(パイプ)(ZAM丸)粉体塗装



戸建郵便受箱 kapo
コーワソニア¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷クラシカルな印象の大容量デザインポスト。用途上入上出 戸建用デザインポスト 防滴仕様材質【本体・フタ】ZAM0.8粉体塗装質量(kg)4.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×330×160材質(ブラケット)(取付)SUS1.5t HL仕上鍵可変式コンビネーションロック投函タイプ上入上出



戸建郵便受箱 BASARA
コーワソニア¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷重厚な陰影を醸し出す新時代のヴィンテージポスト。用途上入上出 戸建用デザインポスト 大型郵便対応 防滴仕様質量(kg)5.8材質(本体)ZAM 1.2t 粉体塗装寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×400×135材質(取手)SUS304鍵可変式コンビネーションロック投函タイプ上入上出
宅ロウ 宅配ボックス3847用オールアンカーセット
コーワソニア¥1,198税込¥1,3181台6日以内出荷宅ロウ 宅配ボックス3847用オールアンカーセット用途日本製 戸建用宅配ボックス 宅ロウ用専用オプションセット内容オールアンカーM8×L50(ステンレス)×4個/皿バネ付ナットM8(ステンレス)×4個種類オールアンカーセット
集合郵便受箱 SH-N
コーワソニア¥9,898~税込¥10,888~1台6日以内出荷経済性抜群、普及型集合郵便受箱用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304鍵南京錠対応型投函タイプ前入前出





戸建郵便受箱 villetta
コーワソニア¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷シンプルで使いやすい、防滴型デザインポスト。用途前入前出 戸建デザインポスト 防滴仕様質量(kg)3.2材質(本体)SUS304寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×295×150材質(扉)SUS304材質(フラップ)SUS304投函タイプ前入前出
物干 SA-07 Series
コーワソニア¥6,598~税込¥7,258~1本6日以内出荷水平にたたんで収納でき、バルコニースペースを広々と使えます材質(本体)ADC-12アクリル焼付塗装(ステンカラー)
集合郵便受箱 PM-430/435
コーワソニア¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷静音扉と静音ダイヤル錠をダブルで採用用途前入前出 集合郵便受箱ポスト材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304材質(フラップ)ポリカーボネート(透明)投函タイプ前入前出
スタンド S708-1H
コーワソニア¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷戸建郵便受箱 708用途P701・P702 専用スタンド材質【目地】合成ゴム(EPDM・黒)質量(kg)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×1310×60材質(支柱)SUS304材質(台座)SUS304
戸建郵便受箱 P701
コーワソニア¥23,980~税込¥26,378~1台6日以内出荷防滴型オールステンレスポスト「1ブロックサイズ」用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様質量(kg)3.3材質(本体)SUS304寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×190×300材質(扉)SUS304材質(フラップ)SUS304投函タイプ前入後出材質(パネル)SUS304
戸建郵便受箱 T926 壁取付用ブラケット
コーワソニア¥4,298税込¥4,7281台6日以内出荷用途壁取付用補助ブラケット質量(kg)0.7材質(本体)SUS304寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×15取付場所壁