カテゴリ
- 測定用品(324)
絞り込み
ブランド
- 大正天びん製作所
- モノタロウ(18)
- 永田製作所(1,867)
- SPARKFUN(1,137)
- SMC(976)
- BIGM(丸山製作所)(767)
- 麻場(677)
- オカムラ(岡村製作所)(420)
- ホンダ(403)
- 工進(296)
- マクセル(266)
- テラモト(177)
- ケアファッション(152)
- 住商モンブラン(141)
- 伊藤製作所(粉砕機)(123)
- WPH(123)
- アズワン(115)
- 日清製粉ウェルナ(108)
- セフティー3(105)
- エスコ(103)
- ブランドをもっと見る
「fun」の検索結果

円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)
大正天びん製作所¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
増おもり分銅 (M2級)
大正天びん製作所¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級表面粗さ(μm)5以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)
大正天びん製作所¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)
大正天びん製作所¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
板状分銅 ステンレス OIML型 (F1級)
大正天びん製作所¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
円筒分銅 ステンレス OIML型 (F1級)
大正天びん製作所¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M2級)
大正天びん製作所¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)
大正天びん製作所¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)
大正天びん製作所¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)
大正天びん製作所¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M2級)
大正天びん製作所¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級
増おもり分銅 (M1級)
大正天びん製作所¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (F2級)
大正天びん製作所¥5,598~税込¥6,158~1個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M1級)
大正天びん製作所¥5,398~税込¥5,938~1個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
増おもり分銅 (F2級)
大正天びん製作所¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級表面粗さ(μm)2以下
枕型分銅 ステンレス (M1級)
大正天びん製作所¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM1級表面粗さ鏡面仕上
円盤分銅 ステンレス (F2級)
大正天びん製作所¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級表面粗さ(μm)2以下
枕型分銅 ステンレス (M2級)
大正天びん製作所¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM2級表面粗さ鏡面仕上
円盤分銅 ステンレス (F1級)
大正天びん製作所¥6,198~税込¥6,818~1個5日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級表面粗さ(μm)2以下
円盤分銅 ステンレス (M1級)
大正天びん製作所¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
枕型分銅 鋳鉄 (M1級)
大正天びん製作所¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質鋳鉄クラスM1級
枕型分銅 鋳鉄 (M2級)
大正天びん製作所¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質鋳鉄クラスM2級
円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M1級)
大正天びん製作所¥6,298~税込¥6,928~1個5日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (F2級)
大正天びん製作所¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
枕型分銅 非磁性ステンレス (M1級)
大正天びん製作所¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼クラスM1級表面粗さ鏡面仕上
円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M2級)
大正天びん製作所¥6,198~税込¥6,818~1個5日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級表面粗さ(μm)5以下
枕型分銅 非磁性ステンレス (F2級)
大正天びん製作所¥33,980~税込¥37,378~1個5日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼クラスF2級表面粗さ鏡面仕上
円筒分銅 ステンレス OIML型 (F2級)
大正天びん製作所¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
板状分銅 ステンレス OIML型 (F2級)
大正天びん製作所¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
枕型分銅 鋳鉄 (M2級) 20kgM2RF-20K
大正天びん製作所¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質鋳鉄質量(kg)20クラスM2級
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M1級)
大正天びん製作所¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥19,980~税込¥21,978~1セット20日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【1kg】
大正天びん製作所¥18,980~税込¥20,878~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒形等級M1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)【100g】
大正天びん製作所¥10,980~税込¥12,078~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F2級
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥15,980税込¥17,5781セット20日以内出荷仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【200g】
大正天びん製作所¥9,298~税込¥10,228~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒形等級M1級
フック付分銅非磁性ステンレス(M1級)【100g】
大正天びん製作所¥13,980~税込¥15,378~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
枕型分銅 鋳鉄 (M1級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥26,980~税込¥29,678~1セット20日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質鋳鉄クラスM1級
円筒分銅ステンレス基準分銅型(M1級)【2g】
大正天びん製作所¥6,398~税込¥7,038~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級