カテゴリ
- 測定用品(296)
絞り込み
ブランド
- 大正天びん製作所
- JCS(6)
- ウシオライティング(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(667)
- BIGM(丸山製作所)(116)
- A&D(エー・アンド・デイ)(86)
- 長野計器(27)
- 佐藤計量器製作所(20)
- 伸興電線(18)
- 城東テクノ(17)
- VIBRA(新光電子)(15)
- タジマツール(TJMデザイン)(15)
- 東亜計器(14)
- SOURIAU(13)
- 沖電線(11)
- FYH(日本ピローブロック)(11)
- KHD(7)
- 冨士電線(東京)(7)
- 華陽電線(7)
- ブランドをもっと見る
「jcs」の検索結果

枕型分銅 非磁性ステンレス (F2級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥49,980~税込¥54,978~1セット20日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼クラスF2級表面粗さ鏡面仕上
枕型分銅 鋳鉄 (M1級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥26,980~税込¥29,678~1セット20日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質鋳鉄クラスM1級
枕型分銅 鋳鉄 (M2級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥23,980~税込¥26,378~1セット20日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質鋳鉄クラスM2級
増おもり分銅 (M1級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥20,980~税込¥23,078~1セット20日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M2級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥18,980~税込¥20,878~1セット20日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級表面粗さ(μm)5以下
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M2級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥18,980~税込¥20,878~1セット20日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【1N】
大正天びん製作所¥36,980税込¥40,6781セット20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級
枕型分銅 非磁性ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥41,980~税込¥46,178~1セット20日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼クラスM1級表面粗さ鏡面仕上
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥16,980~税込¥18,678~1セット20日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
増おもり分銅 (F2級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥25,980~税込¥28,578~1セット20日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級表面粗さ(μm)2以下
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M1級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥19,980~税込¥21,978~1セット20日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥18,980~税込¥20,878~1セット20日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
増おもり分銅 (M2級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥19,980~税込¥21,978~1セット20日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級表面粗さ(μm)5以下
円盤分銅 ステンレス (F1級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥21,980~税込¥24,178~1セット20日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級表面粗さ(μm)2以下
円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M1級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥18,980~税込¥20,878~1セット20日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
枕型分銅 鋳鉄 (M2級) 20kgM2RF-20KJCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥41,980税込¥46,1781セット20日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質鋳鉄質量(kg)20クラスM2級
円盤分銅 ステンレス (F2級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥18,980~税込¥20,878~1セット20日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級表面粗さ(μm)2以下
円盤分銅 ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥17,980~税込¥19,778~1セット20日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (F2級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥22,980~税込¥25,278~1セット20日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【5N】
大正天びん製作所¥53,980税込¥59,3781セット20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級
枕型分銅非磁性ステンレス(F1級)【2kg】
大正天びん製作所¥92,980税込¥102,2781セット20日以内出荷から35日以内出荷把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質非磁性ステンレス等級F1級
枕型分銅非磁性ステンレス(F1級)【1kg】
大正天びん製作所¥59,980税込¥65,9781セット20日以内出荷から35日以内出荷把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質非磁性ステンレス等級F1級
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【2N】
大正天びん製作所¥41,980税込¥46,1781セット20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級
枕型分銅非磁性ステンレス(F1級)【5kg】
大正天びん製作所¥119,800税込¥131,7801セット20日以内出荷から35日以内出荷把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質非磁性ステンレス等級F1級
枕型分銅 ステンレス (M2級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥29,980~税込¥32,978~1セット20日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM2級表面粗さ鏡面仕上
板状分銅 ステンレス OIML型 (F1級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥21,980税込¥24,1781セット20日以内出荷仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
枕型分銅 ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥31,980~税込¥35,178~1セット20日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM1級表面粗さ鏡面仕上
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥19,980~税込¥21,978~1セット20日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
枕型分銅非磁性ステンレス(F1級)【20kg】
大正天びん製作所¥199,800税込¥219,7801セット20日以内出荷から35日以内出荷把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質非磁性ステンレス等級F1級
枕型分銅非磁性ステンレス(F1級)【10kg】
大正天びん製作所¥149,800税込¥164,7801セット20日以内出荷から35日以内出荷把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質非磁性ステンレス等級F1級
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【10N】
大正天びん製作所¥64,980税込¥71,4781セット20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【0.5N】
大正天びん製作所¥31,980税込¥35,1781セット20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級