カテゴリ
- 測定用品(40)
絞り込み
ブランド
- 大正天びん製作所
- モノタロウ(6)
- SMC(391)
- 富士インパルス(171)
- MAZDA(マツダ)(82)
- スーパーツール(68)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(59)
- ハリケーン(45)
- サンワサプライ(41)
- エスコ(38)
- SWAGE-LINE(38)
- POSH Faith(37)
- NOK(35)
- 神保電器(29)
- サンワダイレクト(27)
- TRUSCO(25)
- AC-PERFORMANCELINE(25)
- VIBRA(新光電子)(24)
- DAYTONA(デイトナ)(24)
- ブランドをもっと見る
「sb5」の検索結果

増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M2級)
大正天びん製作所¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (F2級)
大正天びん製作所¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M1級)
大正天びん製作所¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)
大正天びん製作所¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)
大正天びん製作所¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)
大正天びん製作所¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)
大正天びん製作所¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)
大正天びん製作所¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)
大正天びん製作所¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【5N】
大正天びん製作所¥39,980~税込¥43,978~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級
環付分銅A型非磁性ステンレス(M1級)【5kg】
大正天びん製作所¥169,800~税込¥186,780~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【5g】
大正天びん製作所¥8,198~税込¥9,018~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)【5kg】
大正天びん製作所¥71,980~税込¥79,178~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F2級
環付分銅B型非磁性ステンレス(M1級)【5kg】
大正天びん製作所¥109,800~税込¥120,780~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(M1級)【5g】
大正天びん製作所¥7,198~税込¥7,918~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)【5g】
大正天びん製作所¥7,898~税込¥8,688~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F2級
フック付分銅非磁性ステンレス(M1級)【5kg】
大正天びん製作所¥109,800~税込¥120,780~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(M1級)【5kg】
大正天びん製作所¥66,980~税込¥73,678~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【5kg】
大正天びん製作所¥78,980~税込¥86,878~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
環付分銅B型非磁性ステンレス(M1級)【50g】
大正天びん製作所¥9,998~税込¥10,998~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
フック付分銅非磁性ステンレス(M1級)【50g】
大正天びん製作所¥9,998~税込¥10,998~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(M1級)【50g】
大正天びん製作所¥8,298~税込¥9,128~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)【50g】
大正天びん製作所¥9,798~税込¥10,778~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F2級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【50g】
大正天びん製作所¥10,980~税込¥12,078~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(M1級)【500g】
大正天びん製作所¥13,980~税込¥15,378~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)【500g】
大正天びん製作所¥16,980~税込¥18,678~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F2級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【500g】
大正天びん製作所¥17,980~税込¥19,778~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
環付分銅A型非磁性ステンレス(M1級)【500g】
大正天びん製作所¥36,980~税込¥40,678~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
フック付分銅非磁性ステンレス(M1級)【500g】
大正天びん製作所¥22,980~税込¥25,278~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
環付分銅B型非磁性ステンレス(M1級)【500g】
大正天びん製作所¥24,980~税込¥27,478~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M1級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥19,980~税込¥21,978~1セット20日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (F2級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥23,980~税込¥26,378~1セット20日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M2級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥18,980~税込¥20,878~1セット20日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥19,980~税込¥21,978~1セット20日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥18,980~税込¥20,878~1セット20日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥19,980税込¥21,9781セット20日以内出荷仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥23,980~税込¥26,378~1セット20日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥16,980税込¥18,6781セット20日以内出荷仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥15,980税込¥17,5781セット20日以内出荷仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下